Beli pipa hydraulic di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. RIDGID Tip-Up Wing Hydraulic Bender (Alat Pembengkok Pipa)
    Mulai

    Rp52.999.900

    RIDGID Tip-Up Wing Hydraulic Bender (Alat Pembengkok Pipa)
    Deskripsi:
    Monotaro.id merupakan E-commerce terpercaya di Indonesia untuk menjual kebutuhan produk MRO dan menjual Mesin Pembengkok Pipa Ridgid terlengkap. Dengan monotaro.id, pelanggan dan calon konsumen bisa memilih Mesin Pembengkok Pipa Ridgid dengan harga terbaik.
  2. KRISBOW Tube Bender (Alat Pembengkok Pipa)
    Mulai

    Rp179.900

    KRISBOW Tube Bender (Alat Pembengkok Pipa)
    Deskripsi:
    Tube Bender 1/2inch (12mm) adalah alat yang digunakan untuk membengkokkan pipa sehingga pipa yang akan dibengkokkan tidak gepeng atau bocor. Alat ini bekerja menggunakan minyak pelumas sehingga pipa yang dibengkokkan tidak lecet. Cara kerja alat ini adalah membengkokkan pipa secara perlahan-lahan hingga terbentuk ukuran radius bengkok yang dibutuhkan. Pembengkok pipa ini mempunyai dimensi 590x55x32mm dengan ukuran bending 12mm. Pembengkok pipa sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.
    atribut:
    • Type: Tube Bender
    • Material: Steel
    • Bend Angle (°): 180
  3. Future Star Manual Hydraulic Pipe Bending
    Mulai

    Rp3.799.900

    Future Star Manual Hydraulic Pipe Bending
    atribut:
    • Angle Range (°): 90 ≤ a<180
  4. RIDGID Tri-Bender
    Mulai

    Rp1.699.900

    RIDGID Tri-Bender
    atribut:
    • Catalog Number: 44852
    • Color: Gray
    • Bend Radius (inch): 1.01; 0.98; 0.95
  5. TRUSCO Tube bender (for stainless steel) (Alat Pembengkok Pipa)
    Mulai

    Rp1.999.900

    TRUSCO Tube bender (for stainless steel) (Alat Pembengkok Pipa)
    Deskripsi:
    Application : Bending of steel pipes and annealed stainless steel pipes.
    atribut:
    • Type: For mm
    • Bend Angle (°): 0 to 180
    • Purpose of Use: Bending process of soft copper pipe, iron pipe, and annealed stainless steel pipe.
  6. Gestar Hydraulic Pipe Bender with Tripod (Mesin Bending Pipa)
    Mulai

    Rp4.899.900

    Gestar Hydraulic Pipe Bender with Tripod (Mesin Bending Pipa)
    atribut:
    • Bending Range (inch): 1/2-2
    • Mould Disposition (inch): 1/2, 3/4, 1, 1.25, 1.5, 2
    • Maximum Output (t): 16
    • Maximum stroke (mm): 250
  7. TRUSCO Tube Bender Inches Size (Alat Pembengkok Pipa)
    57%
    Mulai

    Rp1.799.900

    TRUSCO Tube Bender Inches Size (Alat Pembengkok Pipa)
    Deskripsi:
    Purpose: Bending process of soft copper tube, soft viscous aluminum tube (Iron, stainless steel can not be used).
    atribut:
    • Bending Angle (degrees): 0-180
    • Purpose of Use: Bending process of soft copper pipe and soft and viscous aluminum pipe. (Iron and stainless steel cannot be used)
  8. KRISBOW Electric Pipe Bender Machine (Mesin Pembengkok Pipa)
    Mulai

    Rp35.999.900

    KRISBOW Electric Pipe Bender Machine (Mesin Pembengkok Pipa)
    atribut:
    • Bending Formers (mm): 16, 19, 22, 25, 32, 38, 51, 63, 76
    • Square Formers (mm): 16, 19, 22, 25, 30, 38, 40, 50
    • Maximum Thickness (mm): 0.5-2
    • Motor Power (kW/V/Ph): 1.5/280/3
    • Packing Dimensions (mm): 600x575x910
  9. TEKIRO Precision Screwdriver Set (Mata Obeng)
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp179.900

    TEKIRO Precision Screwdriver Set (Mata Obeng)
    Deskripsi:
    TEKIRO SET OBENG PRESISI 30 PCS /OBENG SET 30 IN 1Tekiro Obeng Presisi set 30 Pcs Memiliki magnet di unjung kembangFungsi : Untuk digunakan memasang dan membuka screw pada handpone, jam tangan Material : Chrome VanadiumDimensi : 2mm 2.5mm 3mmTERDIRI DARI :- 9 Pcs Bits Torque ( T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20 )- 8 Pcs Bits Hex ( 0.7 mm, 0.9 mm, 1.3 mm, 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm )- 7 Pcs Bits Min ( 1 mm, 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 3.5 mm, 4 mm )- 4 Pcs Bits Plus ( PH000, PH00, PH0, PH1 )- 2 Pcs Bits Pozi ( PZ0, PZ1 )
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  10. Rothenberger Supertronic SE
    Mulai

    Rp119.999.900

    Rothenberger Supertronic SE
    atribut:
    • Color: SIlver
  11. KRISBOW Tang Pemotong Kabel Ratchet
    Mulai

    Rp769.900

    KRISBOW Tang Pemotong Kabel Ratchet
    Deskripsi:
    RATCHET CABLE CUTTER 240MM2 LRRCC24- APPLICABLE FOR CUTTING COPPER AND ALUMINIUM CABLE UP TO 240MM2 / DIAMETER: 32MM- COMFORT RUBBER GRIP
    atribut:
    • Type: Manual tool
    • Dimensions (cm): 35x14x3
    • Size (mm²): 240
Daftar Harga pipa hydraulic Terbaru October 2026
WISON Alat Pembengkok Pipa HidrolikRp7.099.900
Wipro Hydraulic Pipe Bender (Alat Pembengkok Pipa)Rp3.699.900
Wipro Pipe Bender Manual (Alat Pembengkok Pipa)Rp2.399.900
RIDGID Tip-Up Wing Hydraulic Bender (Alat Pembengkok Pipa)Rp52.999.900
KRISBOW Hydraulic Pipe Bender (Alat Pembengkok Pipa)Rp4.599.900
KRISBOW Tube Bender (Alat Pembengkok Pipa)Rp179.900
Sellery Tube Bender (Alat Pembengkok Pipa)Rp239.900
RIDGID Instrument Bender 400 Series (Imperial) (Alat Pembengkok Pipa)Rp2.499.900
FATOOLS Hydraulic Pipe BenderRp9.899.900
Future Star Manual Hydraulic Pipe BendingRp3.799.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)